!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KIT BALLAST DHI SHP 400W

KIT BALLAST DHI SHP 400W

LUMAPRO

KIT BALLAST DHI SHP 400W close
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
KIT BALLAST DHI SHP 400W

KIT BALLAST DHI SHP 400W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $230.82 / CHAQUE
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
  • N° article GGE1XUF8
  • N° de modèle du manufacturier 1XUF8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.31 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de ballast DHI
  • n° de référenceA26
  • Type de lampe de ballastSodium haute pression
  • Watts max. d'ampoule400 W
  • Watts d'entrée450 W
  • Fréquence60 Hz
  • Intensité de service à 208 V2.3 A
  • Intensité de service à 277 V1.7 A
  • Classe d'isolationH
  • Longueur4 3/4 po
  • Hauteur4 1/4 po
  • Type de d'allumage du ballast Assisté
  • Code ANSI S51
  • Nb de lampes supportées 1
  • Tension d'entrée (V) 120 V CA, 208 V CA, 240 V CA, 277 V CA, 480 V CA
  • Température de démarrage min. -40 Degrees F
  • Intensité de service à 120 V 4 A
  • Intensité de service à 240 V 2 A
  • Intensité de service à 480 V 1 A
  • Protection thermique Non
  • Largeur 3 3/5 po
  • Comprend Condensateur, noyau et bobine, allumeur, support de montage et quincaillerie