!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HID BALLAST, HIGH PRESSURE SODIUM,

HID BALLAST, HIGH PRESSURE SODIUM,

LUMAPRO

HID BALLAST, HIGH PRESSURE SODIUM, close
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
HID BALLAST, HIGH PRESSURE SODIUM,

HID BALLAST, HIGH PRESSURE SODIUM,

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $124.46 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6XPW7
  • N° de modèle du manufacturier 6XPW7
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de ballast DHI
  • n° de référenceA25
  • Type de lampe de ballastSodium haute pression
  • Watts max. d'ampoule70 W
  • Watts d'entrée95 W
  • Fréquence60 Hz
  • Classe d'isolationH
  • Longueur3 15/16 po
  • Hauteur2 13/16 po
  • Type de d'allumage du ballast Assisté
  • Code ANSI S62
  • Nb de lampes supportées 1
  • Tension d'entrée (V) 480 V CA
  • Température de démarrage min. -40 Degrees F
  • Intensité de service à 480 V 0.2 A
  • Protection thermique Non
  • Largeur 3 3/16 po
  • Comprend Condensateur, noyau et bobine, allumeur et quincaillerie, support de montage