!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAP SOL HTE VIS RANGER, MICRO,LIME,G/TG

CHAP SOL HTE VIS RANGER, MICRO,LIME,G/TG

CHILL-ITS BY ERGODYNE

CHAP SOL HTE VIS RANGER, MICRO,LIME,G/TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
CHAP SOL HTE VIS RANGER, MICRO,LIME,G/TG

CHAP SOL HTE VIS RANGER, MICRO,LIME,G/TG

CHILL-ITS BY ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.81 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGO8935MF
  • N° de modèle du manufacturier 8935MF
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChapeau de soleil
  • StylePare-soleil
  • RefroidissementOui
  • MatériauPolyester
  • CouleurVert
  • Circonférence maximale de la tête24 po
  • Méthode de refroidissementTrempage par évaporation
  • Style de matériauMaille
  • NormesANSI 107
  • Type de vêtement Chapeau de soleil
  • Type d'ajustement Cordon de serrage
  • Taille de chapeau maximale 7,75
  • Motif Solide
  • Taille TG
  • Temps de refroidissement maximal Jusqu'à 3 heures
  • Caractéristiques Cordon de serrage, visibilité accrue, protection solaire légère, technologie de refroidissement en microfibre
  • Circonférence minimale de la tête 22 1/2 po
  • Temps de trempage 1 min
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande