!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE HTE VIS, M, NR, UNI, PU/POLY

SALOPETTE HTE VIS, M, NR, UNI, PU/POLY

TINGLEY

SALOPETTE HTE VIS, M, NR, UNI, PU/POLY close
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
SALOPETTE HTE VIS, M, NR, UNI, PU/POLY

SALOPETTE HTE VIS, M, NR, UNI, PU/POLY

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $125.93 / CHAQUE
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
  • N° article TNGO24123CMD
  • N° de modèle du manufacturier O24123C.MD
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102100
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette haute visibilité
  • GenreUnisexe
  • CouleurNoir
  • Fermeture de la tailleBoutons-pression
  • Entrejambe29 po
  • Tour de taille maximal46 po
  • TailleNormal
  • Poids du tissu6 oz/vg²
  • Sous-marqueIcon
  • Caractéristiques du vêtementAucun
  • Nb de poches externes0
  • Type de bordure de bande réfléchissanteContraste
  • Couleur principale de la bande réfléchissanteArgent
  • Type de fixation de la bande réfléchissanteSurpiqué
  • Résistant à l'eauOui
  • Type de vêtement Combinaisons
  • Style Salopette
  • Matériau Polyuréthane, polyester
  • Taille M
  • Isolation pour le froid Non
  • Doublure incluse Non
  • Normes Respirabilité ASTM E96, CSA Z96 catégorie 3, niveau 2, conforme lorsque porté avec une veste catégorie 2, niveau 2
  • Caractéristiques Fabriqué en polyuréthane sur polyester 300 deniers, coutures scellées et étanchéifiées, bande réfléchissante bicolore 2 en argent réfléchissant la lumière pour une visibilité nocturne à 360 Degrees
  • Motif de la bande frontale Horizontal double
  • Nb de poches internes 0
  • Couleur de la bordure de la bande réfléchissante Jaune-vert fluorescent
  • Emplacement des bandes réfléchissantes Chevilles, mollets
  • Largeur de la bande réfléchissante 2 po
  • Type de bande réfléchissante Perle de verre
  • Résistant(e) au vent Non