Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Utilisez confortablement ces gants à haute dextérité durables pour une utilisation toute la journée. Ces gants en nitrile de taille grande comprennent une protection des mains sur la paume et le dessus de la zone des mains. haute visibilité en couleur, ces gants noirs et jaunes sont enduits R pour une flexibilité et une résistance aux coupures ultimes.
Spécifications techniques
ArticleGant d'artillerie légère
Classement EN 3884121
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Taille - alphabétiqueG
Fini de l'enduit du gantTexturé
Nb de paires par paquet6
CouleurJaune
Matériau en tricotPolyester
NormesEN 388:2016 4121
Style de manchetteTricot
Construction du gantTricot sans coutures
Caractéristiques du gantRevêtement nitrile exceptionnellement solide avec une prise texturée, excellente résistance à l'abrasion et à la perforation, bonne préhension dans les applications de nappes d'huile, soyez en sécurité, soyez visible grâce au revêtement tricoté sans couture en polyester jaune de sécurité à haute visibilité, poignet tricoté ajusté empêchant la pénétration de la saleté et des débris, paquet de 6 paires à prix avantageux
Unité de ventePaire
Matériau de revêtement de la poignéeNitrile
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca