!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, ENDUCTION R/RÉSISTANTS COUPURES, TG TRÈS GRANDE, NR/JN HAUTE VISIBILITÉ, NITRILE

GANTS, ENDUCTION R/RÉSISTANTS COUPURES, TG TRÈS GRANDE, NR/JN HAUTE VISIBILITÉ, NITRILE

WATSON GLOVES

GANTS, ENDUCTION R/RÉSISTANTS COUPURES, TG TRÈS GRANDE, NR/JN HAUTE VISIBILITÉ, NITRILE close
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
GANTS, ENDUCTION R/RÉSISTANTS COUPURES, TG TRÈS GRANDE, NR/JN HAUTE VISIBILITÉ, NITRILE

GANTS, ENDUCTION R/RÉSISTANTS COUPURES, TG TRÈS GRANDE, NR/JN HAUTE VISIBILITÉ, NITRILE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,91 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 71,46 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT396X6XL
  • N° de modèle du manufacturier 396X6-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Portez commodément ces gants à haute dextérité pour toute la journée. Ces gants en nitrile de taille très grande sont conçus avec une protection des mains sur la paume et le dessus de la zone des mains. De couleur noire et jaune, ces gants haute visibilité sont enduits R pour une résistance aux coupures et une flexibilité suprêmes.

Spécifications techniques

  • ArticleGant d'artillerie légère
  • Classement EN 3884121
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Fini de l'enduit du gantTexturé
  • Nb de paires par paquet6
  • CouleurJaune
  • Matériau en tricot Polyester
  • Normes EN 388:2016 4121
  • Style de manchette Tricot
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Caractéristiques du gant Revêtement nitrile exceptionnellement solide avec une prise texturée, excellente résistance à l'abrasion et à la perforation, bonne préhension dans les applications de nappes d'huile, soyez en sécurité, soyez visible grâce au revêtement tricoté sans couture en polyester jaune de sécurité à haute visibilité, poignet tricoté ajusté empêchant la pénétration de la saleté et des débris, paquet de 6 paires à prix avantageux
  • Unité de vente Paire
  • Matériau de revêtement de la poignée Nitrile