!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMPE GAVAG ROT ECOULELEV,PETRETCARB

PMPE GAVAG ROT ECOULELEV,PETRETCARB

WESTWARD

PMPE GAVAG ROT ECOULELEV,PETRETCARB close
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
PMPE GAVAG ROT ECOULELEV,PETRETCARB

PMPE GAVAG ROT ECOULELEV,PETRETCARB

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $244.97 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5NUD8
  • N° de modèle du manufacturier 5NUD8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1652
  • Poids à l’expédition 11.66 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe rotative de surpression à haut débit
  • Pour taille de contenant55 gal
  • ComprendPompe avec entrée de 1 po, bonde de 2 po, tuyau de refoulement de 8 pi, buse de décharge en acier, poignée de pompe, tube d'aspiration fileté 3 pièces
  • Comprend une buseNon
  • Viscosité max.SAE 30
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec tuyau de refoulement
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • À utiliser avecEssence, diesel, kérosène et huiles de lubrification jusqu'à SAE 30
  • Produits chimiques non recommandésMéthyléthylcétone (MEK), éthyle (alcool), alcool isopropylique, antigel (liquide de refroidissement), hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), eau douce, eau salée, eau déionisée, huile pour moteur, FED, huile à transmission automatique, engrais, fongicide, graisse au lithium
  • Type d'action Rotative
  • Pour type de contenant Baril
  • Comprend un tuyau de refoulement Oui
  • Débit max. 16 oz par course
  • Compteur Non
  • Pour type de média Essence, kérosène, carburant diesel
  • Produits chimiques compatibles Essence, kérosène, carburant diesel
  • Comprend un adaptateur de bonde Non
  • Source d'alimentation Actionnée à la main
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)