!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE CLES HEXAGONALES,T,9 PO

ENSEMBLE CLES HEXAGONALES,T,9 PO

WESTWARD

ENSEMBLE CLES HEXAGONALES,T,9 PO close
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
ENSEMBLE CLES HEXAGONALES,T,9 PO

ENSEMBLE CLES HEXAGONALES,T,9 PO

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.64 / CHAQUE
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
  • N° article WWG40WZ29
  • N° de modèle du manufacturier 40WZ29
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de clés hexagonales
  • FinitionOxyde noir
  • Nb de pièces8
  • Famille de longueurLongue
  • Nombre de pointes8
  • IsolationNon
  • MatériauAcier
  • Porte-fixationsNon
  • Nombre d'embouts sphériques1
  • Style serrage (po)Moulé
  • Couleur de manche/poignéeBleu
  • Taille d'extrémité 10 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
  • Longueur hors tout 9 po
  • Type de contenant Aucun
  • Forme de l'extrémité Hexagonale
  • Fixable sur longe Non
  • Type de mesure Métrique
  • Matériau du tournevis Acier allié
  • Forme de la clé T
  • Type de manche/poignée Simple
  • Matériau de manche/poignée Plastique
  • Plage de longueurs 9 po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)