!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLES HEX,2 - 10MM,POIGN T

CLES HEX,2 - 10MM,POIGN T

WESTWARD

CLES HEX,2 - 10MM,POIGN T close
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
CLES HEX,2 - 10MM,POIGN T

CLES HEX,2 - 10MM,POIGN T

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.34 / CHAQUE
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
  • N° article WSW2CYD2
  • N° de modèle du manufacturier 2CYD2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # 329
  • Poids à l’expédition 2.86 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de clés hexagonales
  • FinitionOxyde noir
  • Fixable sur longeNon
  • Type de mesureMétrique
  • Type de manche/poignéeErgonomique
  • Taille d'extrémité 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
  • Nb de pièces 8
  • Isolation Non
  • Porte-fixations Non
  • Matériau de manche/poignée Polypropylène, caoutchouc thermoplastique