!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS 9 CLES HEXAGONALES SPHERIQUES

ENS 9 CLES HEXAGONALES SPHERIQUES

EKLIND

ENS 9 CLES HEXAGONALES SPHERIQUES close
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
ENS 9 CLES HEXAGONALES SPHERIQUES

ENS 9 CLES HEXAGONALES SPHERIQUES

EKLIND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 50,73 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 202,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ETC17609
  • N° de modèle du manufacturier 17609
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de clé hexagonale d'extrémité sphérique
  • FinitionOxyde noir
  • Type de mesureMétrique
  • Matériau de manche/poignéeAcier allié
  • Taille d'extrémité 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm
  • Nb de pièces 9
  • Type de manche/poignée Simple
  • Hauteur de contenant 9 1/8 po