!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RCCORD TUYAU A/ PROD ETNCHE,MNPT,1/4 PO

RCCORD TUYAU A/ PROD ETNCHE,MNPT,1/4 PO

USA SEALING

RCCORD TUYAU A/ PROD ETNCHE,MNPT,1/4 PO close
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
RCCORD TUYAU A/ PROD ETNCHE,MNPT,1/4 PO

RCCORD TUYAU A/ PROD ETNCHE,MNPT,1/4 PO

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.95 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-PF7152
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-PF-7152
  • N° de classification normalisée des produits et services 40170000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à prise hexagonale
  • Taille de tuyau nominale1/4 po
  • Classe de matériau316
  • Type de connexion du raccord de tuyauMNPT
  • Longueur hors tout7/16 po
  • Pression de vapeur max.150 lb/po²
  • Construction de bouchonCreux
  • Type de joint de filetagePTFE
  • MagnétiqueNon magnétique
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon de prise hexagonale
  • Matériau du raccord de tuyau Acier inoxydable
  • Classe Classe 150
  • Diamètre extérieur 1/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 150 lb/po²
  • Plage de température 0 degrés à 360 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Normes ASTM A351, ANSI/ASA B1.20.1