!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOU F TET HEX,TL 1/8PO,L 5/16 PO

BOU F TET HEX,TL 1/8PO,L 5/16 PO

APPROVED VENDOR

BOU F TET HEX,TL 1/8PO,L 5/16 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOU F TET HEX,TL 1/8PO,L 5/16 PO

BOU F TET HEX,TL 1/8PO,L 5/16 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.94 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM4WPK2
  • N° de modèle du manufacturier 40SP112N018
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à prise hexagonale
  • Taille de tuyau nominale1/8 po
  • Classe de matériau304
  • Pour la catégorie des tuyauxCatégorie 40
  • Diamètre extérieur1/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po²
  • Plage de température-20 degrés à 350 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Filetage du tuyau - côté A27
  • MagnétiqueNon magnétique
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon de prise hexagonale
  • Matériau du raccord de tuyau Acier inoxydable
  • Classe Classe 150
  • Type de connexion du raccord de tuyau MNPT
  • Longueur hors tout 5/16 po
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po²
  • Style d'entraînement du bouchon Hexagonal de 3 po
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Taille de filetage 1/8 po
  • Normes ASTM A351
  • Taille hexagonale 3/16 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande