!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCROU REFILETÉR HEXAGONAL, USINAGE FILETAGE, M11X1.50, ACIER RAPIDE

ÉCROU REFILETÉR HEXAGONAL, USINAGE FILETAGE, M11X1.50, ACIER RAPIDE

CLARKSON-OSBORN

ÉCROU REFILETÉR HEXAGONAL, USINAGE FILETAGE, M11X1.50, ACIER RAPIDE close
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
ÉCROU REFILETÉR HEXAGONAL, USINAGE FILETAGE, M11X1.50, ACIER RAPIDE

ÉCROU REFILETÉR HEXAGONAL, USINAGE FILETAGE, M11X1.50, ACIER RAPIDE

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $173.73 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA81511
  • N° de modèle du manufacturier TA81511
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112805
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette matrice d'usinage-filetage hexagonale a une taille de filetage de M11 x 1.50 et est fabriquée en acier rapide.

Spécifications techniques

  • Forme de filièreHexagonale
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Pas de filetage1.5 mm
  • Taille de filetage de la filièreM11,0-1,50
  • Matériau de la filière Acier rapide
  • Type de filetage Métrique
  • Épaisseur de filière 0,4375 po
  • Matériau - usinage Acier rapide