Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This magnetic hex recessed head plug meets the standards for MS49006/A-A5942, has a length of⅝ inch, a maximum operating pressure of 150 psi, has an operating temperature of -40 Degrees to 250 Degrees F and is made of 12L14/12L15-grade steel with a zinc-plated finish/coating. In addition, it has 1 1/16 inch outside diameter and is a magnetic hex recessed head plug, and has a ¾"-14 thread. Plus, it has an MNPT connection type and 9/16 inch hex size.
Spécifications techniques
ItemMagnetic Hex Recessed Head Plug
Nominal Pipe Size3/4 in
Finish/CoatingZinc-Plated
Class150 Class
Outside Diameter1 1/16 in
Maximum Operating Pressure150 psi
Plug ConstructionSolid
Includes Pre-Applied Thread SealantPre-Applied Thread Sealant Not Included
Thread Size3/4"-14
StandardsMS49006/A-A5942
Hex Size9/16 in
Specific Fitting ShapeMagnetic Hex Recessed Head Plug
Pipe Fitting MaterialSteel
Material Grade12L14/12L15
Fitting Connection TypeMNPT
Overall Length5/8 in
Temp. Range-40 Degrees to 250 Degrees F
Plug Drive StyleHex
Includes SealSeal Not Included
MagneticMagnetic
Basic Fitting ShapePlug
Pays d’origineUnited States
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $12.55
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: