!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCROU HEXAGONAL, NO6-32, 5/16PO HEX W, ⅛PO HEX H, NYLON, 6/6, LISSE, PQ25

ÉCROU HEXAGONAL, NO6-32, 5/16PO HEX W, ⅛PO HEX H, NYLON, 6/6, LISSE, PQ25

APPROVED VENDOR

ÉCROU HEXAGONAL, NO6-32, 5/16PO HEX W, ⅛PO HEX H, NYLON, 6/6, LISSE, PQ25 close
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
ÉCROU HEXAGONAL, NO6-32, 5/16PO HEX W, ⅛PO HEX H, NYLON, 6/6, LISSE, PQ25

ÉCROU HEXAGONAL, NO6-32, 5/16PO HEX W, ⅛PO HEX H, NYLON, 6/6, LISSE, PQ25

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.99 / PAQUET de 25
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
  • N° article WWG4AGJ1
  • N° de modèle du manufacturier 0400632HN
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161727
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Écrou hexagonal en nylon 6/6, non revêtu. Conforme aux normes IFI. Résistant à l'abrasion et à la corrosion.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou hexagonal
  • FinitionBrillant, non revêtu
  • MatériauNylon
  • Largeur hexagonale5/16 po
  • Normes dimensionnellesIFI
  • Direction de filetageDroitier
  • Arbre d'entraînement-40 degrés F
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant à la corrosion
  • Type d'hexagone Vis mécanique
  • Grade/classe du matériau 6/6
  • Taille de filetage No. 6-32
  • Hauteur de l'hexagone 1/8 po
  • Système de mesure Pouce
  • Température max. 185 degrés F
  • Amovible Oui
  • Type de filetage Grossier