!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCROU HEX,M6-1,00,10MM HEX W,5,4MM HEX H,NYLON,ORDINAIRE,25PQT

ÉCROU HEX,M6-1,00,10MM HEX W,5,4MM HEX H,NYLON,ORDINAIRE,25PQT

APPROVED VENDOR

ÉCROU HEX,M6-1,00,10MM HEX W,5,4MM HEX H,NYLON,ORDINAIRE,25PQT close
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
ÉCROU HEX,M6-1,00,10MM HEX W,5,4MM HEX H,NYLON,ORDINAIRE,25PQT

ÉCROU HEX,M6-1,00,10MM HEX W,5,4MM HEX H,NYLON,ORDINAIRE,25PQT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.01 / PAQUET de 25
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
  • N° article WWG4AGJ6
  • N° de modèle du manufacturier 04M060100HN
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161727
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Écrou hexagonal, nylon, non revêtu. Conforme aux normes IFI. Résistant à l'abrasion, à la corrosion.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou hexagonal
  • FinitionBrillant, non revêtu
  • MatériauNylon
  • Largeur hexagonale10 mm
  • Normes dimensionnellesIFI
  • Direction de filetageDroitier
  • Arbre d'entraînement-40 degrés F
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant à la corrosion
  • Type de filetageMétrique
  • Type d'hexagone Vis mécanique
  • Grade/classe du matériau Non classé
  • Taille de filetage M6x1,00
  • Hauteur de l'hexagone 5,4 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Température max. 185 degrés F
  • Amovible Oui
  • Pas de filetage 1 mm