ÉCROU HEX,M8-1,25,LA HEX 13MM,H HEX 6,5MM,ACIER ALLIÉ,CLASSE 10,PHOSPHATE,50PQT
ÉCROU HEX,M8-1,25,LA HEX 13MM,H HEX 6,5MM,ACIER ALLIÉ,CLASSE 10,PHOSPHATE,50PQT
METRIC BLUE
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
- Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
- Zoom In: Double click on image.
- Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Écrou hexagonal, acier allié nuance 10, fini phosphate. Bleu, conforme aux normes ISO 898-2-2012, nuance 10 (grossier), DIN934.
Technical Specs
- ArticleÉcrou hexagonal
- FinitionPhosphate
- MatériauAcier allié
- Largeur hexagonale13 mm
- Normes dimensionnellesDIN 934
- Système de mesureMétrique
- CouleurBleu
- Dureté Rockwell26 à 37
- Type de filetageGrossier
- Type d'hexagone Hexagonal standard
- Grade/classe du matériau Classe 10
- Taille de filetage M8x1,25
- Hauteur de l'hexagone 6,5 mm
- Norme de qualité des matériaux ISO 898-2-2012, classe de propriété 10 (grossière)
- Direction de filetage Droitier
- Amovible Oui
- Pas de filetage 1,25 mm
- Country of Origin Taïwan
(subject to change)
Alternate Products
-
APPROVED VENDOR
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
3,58 $
/ PAQUET