!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCROU HEX,M20-2,50,LA HEX 30MM,H HEX 16MM,ACIER ALLIÉ,CLASSE 10,PHOSPHATE,5PQT

ÉCROU HEX,M20-2,50,LA HEX 30MM,H HEX 16MM,ACIER ALLIÉ,CLASSE 10,PHOSPHATE,5PQT

METRIC BLUE

ÉCROU HEX,M20-2,50,LA HEX 30MM,H HEX 16MM,ACIER ALLIÉ,CLASSE 10,PHOSPHATE,5PQT close
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
ÉCROU HEX,M20-2,50,LA HEX 30MM,H HEX 16MM,ACIER ALLIÉ,CLASSE 10,PHOSPHATE,5PQT

ÉCROU HEX,M20-2,50,LA HEX 30MM,H HEX 16MM,ACIER ALLIÉ,CLASSE 10,PHOSPHATE,5PQT

METRIC BLUE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.00 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG5YMW0
  • N° de modèle du manufacturier UST182804
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161727
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.62 lb

Informations sur le produit

Écrou hexagonal, acier allié nuance 10, fini phosphate. Bleu, conforme aux normes ISO 898-2-2012, nuance 10 (grossier), DIN934.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou hexagonal
  • FinitionPhosphate
  • MatériauAcier allié
  • Largeur hexagonale30 mm
  • Normes dimensionnellesDIN 934
  • Système de mesureMétrique
  • CouleurBleu
  • Dureté Rockwell26 à 37
  • Type de filetageGrossier
  • Type d'hexagone Hexagonal standard
  • Grade/classe du matériau Classe 10
  • Taille de filetage M20x2,50
  • Hauteur de l'hexagone 16 mm
  • Norme de qualité des matériaux ISO 898-2-2012, classe de propriété 10 (grossière)
  • Direction de filetage Droitier
  • Amovible Oui
  • Pas de filetage 2,5 mm