!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCROU HEX,M2-0,40,LA HEX 4MM,H HEX 1,6MM,LAITON,ORDINAIRE,100PQT

ÉCROU HEX,M2-0,40,LA HEX 4MM,H HEX 1,6MM,LAITON,ORDINAIRE,100PQT

APPROVED VENDOR

ÉCROU HEX,M2-0,40,LA HEX 4MM,H HEX 1,6MM,LAITON,ORDINAIRE,100PQT close
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
ÉCROU HEX,M2-0,40,LA HEX 4MM,H HEX 1,6MM,LAITON,ORDINAIRE,100PQT

ÉCROU HEX,M2-0,40,LA HEX 4MM,H HEX 1,6MM,LAITON,ORDINAIRE,100PQT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.72 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG6CA85
  • N° de modèle du manufacturier HN4B00200-100P1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161727
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Écrou hexagonal, laiton, non revêtu. Conforme aux normes DIN934.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou hexagonal
  • FinitionBrillant, non revêtu
  • MatériauLaiton
  • Largeur hexagonale4 mm
  • Normes dimensionnellesDIN 934
  • Direction de filetageDroitier
  • Pas de filetage0,4 mm
  • Type d'hexagone Hexagonal standard
  • Grade/classe du matériau Non classé
  • Taille de filetage M2x0,40
  • Hauteur de l'hexagone 1,6 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Amovible Oui
  • Type de filetage Métrique
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)