!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ECROU HEX, ACIER ALLIE, 22 MM, 11 MM

ECROU HEX, ACIER ALLIE, 22 MM, 11 MM

METRIC BLUE

ECROU HEX, ACIER ALLIE, 22 MM, 11 MM close
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
ECROU HEX, ACIER ALLIE, 22 MM, 11 MM

ECROU HEX, ACIER ALLIE, 22 MM, 11 MM

METRIC BLUE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.89 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG25GW27
  • N° de modèle du manufacturier UST182801
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161727
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou hexagonal
  • FinitionPhosphate
  • MatériauAcier allié
  • Largeur hexagonale22 mm
  • Normes dimensionnellesDIN 934
  • Système de mesureMétrique
  • CouleurBleu
  • Dureté RockwellC36
  • Type de filetageGrossier
  • Type d'hexagone Hexagonal standard
  • Grade/classe du matériau Classe 10
  • Taille de filetage M14-2,00
  • Hauteur de l'hexagone 11 mm
  • Norme de qualité des matériaux ISO 898-2 - 2012, Classe de propriété 10 (grossière)
  • Direction de filetage Droitier
  • Amovible Oui
  • Pas de filetage 2 mm