!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCROU HEXAGONAL, NO10-24, ⅜PO HEX W, ⅛PO HEX H, 18-8SS, LISSE, PQ100

ÉCROU HEXAGONAL, NO10-24, ⅜PO HEX W, ⅛PO HEX H, 18-8SS, LISSE, PQ100

APPROVED VENDOR

ÉCROU HEXAGONAL, NO10-24, ⅜PO HEX W, ⅛PO HEX H, 18-8SS, LISSE, PQ100 close
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
ÉCROU HEXAGONAL, NO10-24, ⅜PO HEX W, ⅛PO HEX H, 18-8SS, LISSE, PQ100

ÉCROU HEXAGONAL, NO10-24, ⅜PO HEX W, ⅛PO HEX H, 18-8SS, LISSE, PQ100

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.97 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP1WA93
  • N° de modèle du manufacturier U51740.019.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161727
  • PAGE DU CATALOGUE # 1110
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

Écrou hexagonal, acier inoxydable 18-8, non revêtu. Argenté, conforme aux normes ASTM A307A/ASME B18.2.2. Écrou résistant aux hautes températures.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou hexagonal
  • FinitionBrillant, non revêtu
  • MatériauAcier inoxydable
  • Largeur hexagonale3/8 po
  • Normes dimensionnellesASME B18.2.2
  • Système de mesurePouce
  • CouleurArgent
  • Température max.302 degrés F
  • AmovibleNon
  • Ajustement de fil2B
  • Type de filetageGrossier
  • Type d'hexagone Vis mécanique
  • Grade/classe du matériau 18-8
  • Taille de filetage No. 10-24
  • Hauteur de l'hexagone 1/8 po
  • Norme de qualité des matériaux ASTM A307A
  • Direction de filetage Droitier
  • Fabriqué en Amérique du Nord Non
  • Arbre d'entraînement -58 degrés F
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux températures élevées
  • Pas de filetage 24 po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)