!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMLON HEXAGONAL,MNPT X MNPT,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,-65-250 ° F,3/8 X¼PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

MAMLON HEXAGONAL,MNPT X MNPT,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,-65-250 ° F,3/8 X¼PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

FAIRVIEW

MAMLON HEXAGONAL,MNPT X MNPT,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,-65-250 ° F,3/8 X¼PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB close
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
MAMLON HEXAGONAL,MNPT X MNPT,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,-65-250 ° F,3/8 X¼PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

MAMLON HEXAGONAL,MNPT X MNPT,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,-65-250 ° F,3/8 X¼PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,19 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 31,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARLF122CB
  • N° de modèle du manufacturier LF-122-CB
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183100
  • PAGE DU CATALOGUE # 1753
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ce mamelon hexagonal a une connexion de raccord MNPT x MNPT et une pression maximale de 1 200 lb/po2. Il a une taille de tuyau de 3/8 x ¼ pouce et il est fabriqué en métal et en laiton sans plomb. Il a une plage de température de -65°F à 250°F.

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon hexagonal
  • Normes ASME A112.18.1/CSA N125.1, CSA B125.3
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)