!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMLON HEXAGONAL,-65 ° F-250 ° F,PRESSION MAXMAL : 1200 LB/PO2,MOTIF LONG,1 3/8 PO,¼ PO,MÉTAL,LAITON

MAMLON HEXAGONAL,-65 ° F-250 ° F,PRESSION MAXMAL : 1200 LB/PO2,MOTIF LONG,1 3/8 PO,¼ PO,MÉTAL,LAITON

FAIRVIEW

MAMLON HEXAGONAL,-65 ° F-250 ° F,PRESSION MAXMAL : 1200 LB/PO2,MOTIF LONG,1 3/8 PO,¼ PO,MÉTAL,LAITON close
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
MAMLON HEXAGONAL,-65 ° F-250 ° F,PRESSION MAXMAL : 1200 LB/PO2,MOTIF LONG,1 3/8 PO,¼ PO,MÉTAL,LAITON

MAMLON HEXAGONAL,-65 ° F-250 ° F,PRESSION MAXMAL : 1200 LB/PO2,MOTIF LONG,1 3/8 PO,¼ PO,MÉTAL,LAITON

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.32 / CHAQUE
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
  • N° article FAR122L-B
  • N° de modèle du manufacturier 122L-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # 1753
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ce mamelon hexagonal a une plage de température de -65°F à 250°F et une taille de tuyau de ¼ de pouce. Il est fait de métal et de laiton et a une pression maximale de 1 200 lb/po2. Il a un long motif de 1 3/8 pouce .

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon hexagonal
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)