!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON,3 X PO COURT,MNPT,POLY,NR

MAMELON,3 X PO COURT,MNPT,POLY,NR

BANJO

MAMELON,3 X PO COURT,MNPT,POLY,NR close
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
MAMELON,3 X PO COURT,MNPT,POLY,NR

MAMELON,3 X PO COURT,MNPT,POLY,NR

BANJO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.26 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3DTL2
  • N° de modèle du manufacturier NIP300-SH
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142318
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Matériau du raccord de tuyauPolypropylène
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AMâle
  • Diamètre extérieur - côté A3 1/2 po
  • Taille nominale du tuyau - côté B3 po
  • Type - côté BNPT
  • Longueur hors tout3 po
  • Plage de température-20 degrés à 150 degrés F
  • Forme de base du raccord de tuyauMamelon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Mamelon hexagonal
  • Catégorie Catégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A 3 po
  • Type - côté A NPT
  • Filetage du tuyau - côté A 8
  • Genre - côté B Mâle
  • Diamètre extérieur - côté B 3 1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 300 lb/po²
  • Couleur Noir