!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON,1/4 X PO COURT,MNPT,POLY,NR

MAMELON,1/4 X PO COURT,MNPT,POLY,NR

BANJO

MAMELON,1/4 X PO COURT,MNPT,POLY,NR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MAMELON,1/4 X PO COURT,MNPT,POLY,NR

MAMELON,1/4 X PO COURT,MNPT,POLY,NR

BANJO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.80 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3DTJ4
  • N° de modèle du manufacturier NIP025-SH
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142318
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Matériau du raccord de tuyauPolypropylène
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AMâle
  • Filetage du tuyau - côté A18
  • Genre - côté BMâle
  • Longueur hors tout1 1/4 po
  • Plage de température-20 degrés à 150 degrés F
  • CouleurNoir
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Mamelon hexagonal
  • Catégorie Catégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1/4 po
  • Type - côté A NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1/4 po
  • Type - côté B NPT
  • Déplacement/course, 1ere étage 300 lb/po²
  • Taille hexagonale 5/8 po
  • Forme de base du raccord de tuyau Mamelon
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande