!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON, RACCORD 1 1/4 PO X 1 1/4 PO, NPT MÂLE X NPT MÂLE, LONGUEUR 2 PO, CATÉGORIE 80, POLYPROPYLÈNE, 300 LB/PO2, NOIR

MAMELON, RACCORD 1 1/4 PO X 1 1/4 PO, NPT MÂLE X NPT MÂLE, LONGUEUR 2 PO, CATÉGORIE 80, POLYPROPYLÈNE, 300 LB/PO2, NOIR

BANJO

MAMELON, RACCORD 1 1/4 PO X 1 1/4 PO, NPT MÂLE X NPT MÂLE, LONGUEUR 2 PO, CATÉGORIE 80, POLYPROPYLÈNE, 300 LB/PO2, NOIR close
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
MAMELON, RACCORD 1 1/4 PO X 1 1/4 PO, NPT MÂLE X NPT MÂLE, LONGUEUR 2 PO, CATÉGORIE 80, POLYPROPYLÈNE, 300 LB/PO2, NOIR

MAMELON, RACCORD 1 1/4 PO X 1 1/4 PO, NPT MÂLE X NPT MÂLE, LONGUEUR 2 PO, CATÉGORIE 80, POLYPROPYLÈNE, 300 LB/PO2, NOIR

BANJO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.35 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1MJZ7
  • N° de modèle du manufacturier NIP125-SH
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Matériau du raccord de tuyauPolypropylène
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AMâle
  • Filetage du tuyau - côté A11.5
  • Genre - côté BMâle
  • Filetage du tuyau - côté B11.5
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po²
  • Taille hexagonale1 3/4 po
  • Forme de base du raccord de tuyauMamelon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Mamelon hexagonal
  • Catégorie Catégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 1/4 po
  • Type - côté A NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1 1/4 po
  • Type - côté B NPT
  • Longueur hors tout 2 po
  • Plage de température -20 degrés à 150 degrés F
  • Couleur Noir