!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTRE-ECROU HEXA,TUY 1-1/4PO,NPT FEM,NR

CONTRE-ECROU HEXA,TUY 1-1/4PO,NPT FEM,NR

APPROVED VENDOR

CONTRE-ECROU HEXA,TUY 1-1/4PO,NPT FEM,NR close
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
CONTRE-ECROU HEXA,TUY 1-1/4PO,NPT FEM,NR

CONTRE-ECROU HEXA,TUY 1-1/4PO,NPT FEM,NR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.96 / CHAQUE
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
  • N° article WWG783Y36
  • N° de modèle du manufacturier 783Y36
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleContre-écrou hexagonal
  • Forme spécifique du raccord de tuyauContre-écrou hexagonal
  • Taille de tuyau nominale1 1/4 po
  • Classe de matériauASTM A197
  • Type de connexion du raccord de tuyauNPT femelle
  • Taille de filetage1-1/4 - 11,5
  • Plage de température-20 Degrees à 350 Degrees F
  • ApplicationAir, gaz naturel, eau non potable, propane, vapeur
  • Taille hexagonale2 1/8 po
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Longueur hors tout 7/16 po
  • Classe Classe 150
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte malléable
  • Filetage du tuyau - côté A 11 1/2
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Couleur Noir
  • Normes ASME B16.14, ASTM A-197, approuvé FM, classé UL
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)