!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE HEXOAGONALE,TAILLE 0.7MM,PQ10

CLE HEXOAGONALE,TAILLE 0.7MM,PQ10

EKLIND

CLE HEXOAGONALE,TAILLE 0.7MM,PQ10 close
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
CLE HEXOAGONALE,TAILLE 0.7MM,PQ10

CLE HEXOAGONALE,TAILLE 0.7MM,PQ10

EKLIND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,50 $ / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 35,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ETC15500
  • N° de modèle du manufacturier 15500
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé hexagonale
  • Longueur de manche/poignée7/32 po
  • Taille d'extrémité0.7mm
  • Porte-fixationsNon
  • Matériau de manche/poignéeAcier
  • Fixable sur longeNon
  • Finition Oxyde noir
  • Type de mesure Métrique
  • Isolation Non
  • Couleur de manche/poignée Noire
  • Type de manche/poignée Simple
  • Angle de travail 35 Degrees