!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ HEXE À BRAS COURT,TLE DE LA PNT 5/64 PO,AC ALLIÉ

CLÉ HEXE À BRAS COURT,TLE DE LA PNT 5/64 PO,AC ALLIÉ

BRIGHTON-BEST

CLÉ HEXE À BRAS COURT,TLE DE LA PNT 5/64 PO,AC ALLIÉ close
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
CLÉ HEXE À BRAS COURT,TLE DE LA PNT 5/64 PO,AC ALLIÉ

CLÉ HEXE À BRAS COURT,TLE DE LA PNT 5/64 PO,AC ALLIÉ

BRIGHTON-BEST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 45,71 $ par 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 45,71 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BBT509005
  • N° de modèle du manufacturier 509005
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Informations sur le produit

Cette clé hexagonale à bras court est un outil pratique couramment utilisé dans de nombreuses industries. Elle a une grande résistance et durabilité grâce à sa construction en AC allié 8650' de qualité supérieure, et elle peut résister à une utilisation considérable. Cette clé à pointe de 5/64 po est livrée dans une boîte de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleClés de bras court hexagonale
  • Matériau de manche/poignéeAlliage d'acier 8650 pi haute gamme
  • Taille d'extrémité 5/64 po