!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU CLES HEX, ACIER ALLIE,METRIQUE,8 PCS

JEU CLES HEX, ACIER ALLIE,METRIQUE,8 PCS

BONDHUS

JEU CLES HEX, ACIER ALLIE,METRIQUE,8 PCS close
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
JEU CLES HEX, ACIER ALLIE,METRIQUE,8 PCS

JEU CLES HEX, ACIER ALLIE,METRIQUE,8 PCS

BONDHUS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $123.16 / CHAQUE
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
  • N° article BHS13189R
  • N° de modèle du manufacturier 13189
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de clé hexagonale
  • FinitionOxyde noir
  • Nb de pièces8
  • Forme de l'extrémitéHexagonal
  • Anti-étincelleNon
  • Fixable sur longeNon
  • IsolationNon
  • MatériauAcier allié
  • Porte-fixationsNon
  • Nombre d'embouts sphériques1
  • Style serrage (po)Ergonomique
  • NormesANSI B18.3.2M, ASME B18.3, ISO2936:2001
  • Taille d'extrémité 10 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
  • Longueur hors tout 5,9 mm, 6,8 mm, 7,7 mm, 8,7 mm, 9,7 mm, 10,5 mm, 11,2 mm, 12,1 mm
  • Famille de longueur Long
  • Nombre de pointes 1
  • Non magnétique Non
  • Résistance à la corrosion Oui
  • Type de mesure Métrique
  • Matériau du tournevis Acier allié
  • Forme de la clé T
  • Type de manche/poignée Ordinaire
  • Matériau de manche/poignée Plastique
  • Plage de longueurs 5 15/16 po à 12 5/32 po