!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ HEXE À BRAS COURT,MÉTR,TLE DE LA PNT 3 MM,AC ALLIÉ

CLÉ HEXE À BRAS COURT,MÉTR,TLE DE LA PNT 3 MM,AC ALLIÉ

BRIGHTON-BEST

CLÉ HEXE À BRAS COURT,MÉTR,TLE DE LA PNT 3 MM,AC ALLIÉ close
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
CLÉ HEXE À BRAS COURT,MÉTR,TLE DE LA PNT 3 MM,AC ALLIÉ

CLÉ HEXE À BRAS COURT,MÉTR,TLE DE LA PNT 3 MM,AC ALLIÉ

BRIGHTON-BEST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 59,36 $ par 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 59,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BBT530008
  • N° de modèle du manufacturier 530008
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette clé hexagonale métrique à bras court a une pointe de 3 millimètres et est fabriquée en AC allié 8650 de première qualité, ce qui en fait un outil solide et durable qui peut résister à une utilisation considérable dans de nombreuses industries. Disponible en boîte de 100.

Spécifications techniques

Aucune spécification technique n’a été trouvée pour ce produit.