!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ HEXE LONGUE,EN FORME DE L,MÉTR,MARQUE AU LASER,PNT 14 MM,9 3/50 X 2 3/4 X 2 3/4,AC OUT S2

CLÉ HEXE LONGUE,EN FORME DE L,MÉTR,MARQUE AU LASER,PNT 14 MM,9 3/50 X 2 3/4 X 2 3/4,AC OUT S2

GRAY TOOLS

CLÉ HEXE LONGUE,EN FORME DE L,MÉTR,MARQUE AU LASER,PNT 14 MM,9 3/50 X 2 3/4 X 2 3/4,AC OUT S2 close
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
CLÉ HEXE LONGUE,EN FORME DE L,MÉTR,MARQUE AU LASER,PNT 14 MM,9 3/50 X 2 3/4 X 2 3/4,AC OUT S2

CLÉ HEXE LONGUE,EN FORME DE L,MÉTR,MARQUE AU LASER,PNT 14 MM,9 3/50 X 2 3/4 X 2 3/4,AC OUT S2

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.24 / CHAQUE
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
  • N° article GRT68414
  • N° de modèle du manufacturier 68414
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Fabriquée en AC à outils S2 p/ une durabilité et une résistance à la corrosion élevées, cette longue clé hexagonale offre jusqu'à 33 % de couple en plus que les clés hexagonales ordinaires et sa taille est marquée au laser de manière permanente sur la clé. Elle présente une forme en L, une pointe de 14 millimètres et mesure 9 3/50 x 2 3/4 x 2 3/4 po.

Spécifications techniques

Aucune spécification technique n’a été trouvée pour ce produit.