!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE HEX. A BRAS COURT 1.5MM 25/BG

CLE HEX. A BRAS COURT 1.5MM 25/BG

PROTO

CLE HEX. A BRAS COURT 1.5MM 25/BG close
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
CLE HEX. A BRAS COURT 1.5MM 25/BG

CLE HEX. A BRAS COURT 1.5MM 25/BG

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.71 / CHAQUE
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
  • N° article PRT46306
  • N° de modèle du manufacturier J46306
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.002 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé hexagonale de bras standard
  • Longueur de manche/poignée1-5/8 po
  • Taille d'extrémité1.5 mm
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Porte-fixationsNon
  • Matériau de manche/poignéeAcier
  • Fixable sur longeNon
  • Finition Oxyde noir
  • Type de mesure Métrique
  • Isolation Non
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Couleur de manche/poignée Noir
  • Type de manche/poignée Droit
  • Angle de travail 90 deg.