!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ HEXE LONGUE,EN FORME DE L,MARQUE AU LASER,PNT 1/2 PO,8 3/20 X 2 1/4 X 2 1/4 PO,AC OUT S2

CLÉ HEXE LONGUE,EN FORME DE L,MARQUE AU LASER,PNT 1/2 PO,8 3/20 X 2 1/4 X 2 1/4 PO,AC OUT S2

GRAY TOOLS

CLÉ HEXE LONGUE,EN FORME DE L,MARQUE AU LASER,PNT 1/2 PO,8 3/20 X 2 1/4 X 2 1/4 PO,AC OUT S2 close
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
CLÉ HEXE LONGUE,EN FORME DE L,MARQUE AU LASER,PNT 1/2 PO,8 3/20 X 2 1/4 X 2 1/4 PO,AC OUT S2

CLÉ HEXE LONGUE,EN FORME DE L,MARQUE AU LASER,PNT 1/2 PO,8 3/20 X 2 1/4 X 2 1/4 PO,AC OUT S2

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.01 / CHAQUE
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
  • N° article GRT68232
  • N° de modèle du manufacturier 68232
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Fabriquée en AC à outils S2 p/ une durabilité et une résistance à la corrosion élevées, cette longue clé hexagonale offre jusqu'à 33 % de couple en plus que les clés hexagonales ordinaires et sa taille est marquée au laser de manière permanente sur la clé. Elle présente une forme en L, une pointe de 1/2 pouce et mesure 8 3/20 x 2 1/4 x 2 1/4 po.

Spécifications techniques

Aucune spécification technique n’a été trouvée pour ce produit.