!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON TETE HEX, 6000, 2 PO, NPT

BOUCHON TETE HEX, 6000, 2 PO, NPT

ANVIL

BOUCHON TETE HEX, 6000, 2 PO, NPT close
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
BOUCHON TETE HEX, 6000, 2 PO, NPT

BOUCHON TETE HEX, 6000, 2 PO, NPT

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.46 / CHAQUE
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
  • N° article WWG14J753
  • N° de modèle du manufacturier 0361314008
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise à tête hexagonale
  • Taille de tuyau nominale2 po
  • Finition/revêtementNoir
  • Type de connexion du raccord de tuyauMNPT
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² à 350 degrés F
  • Construction de bouchonSolide
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • NormesASTM A105, ASME B16.11, ANSI/ASA B1.20.1
  • Taille hexagonale1 1/2 po
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête hexagonale
  • Matériau du raccord de tuyau Acier forgé
  • Classe Classe 6000
  • Déplacement/course, 1ere étage 300 lb/po² à 150 degrés F
  • Plage de température -20 degrés à 150 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Noir
  • Forme de base du raccord de tuyau Bouchon