!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON TETE HEX, 6000, 1/2 PO, NPT

BOUCHON TETE HEX, 6000, 1/2 PO, NPT

ANVIL

BOUCHON TETE HEX, 6000, 1/2 PO, NPT close
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
BOUCHON TETE HEX, 6000, 1/2 PO, NPT

BOUCHON TETE HEX, 6000, 1/2 PO, NPT

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.03 / CHAQUE
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
  • N° article WWG14J749
  • N° de modèle du manufacturier 0361313000
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête hexagonale
  • Matériau du raccord de tuyauAcier forgé
  • Plage de température-20 Degrees à 150 Degrees F
  • CouleurNoir
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête hexagonale
  • Type de connexion du raccord de tuyau MNPT
  • Construction de bouchon Solide
  • Normes ASTM A105: ASME B16.11: ANSI/ASME B1.20.1
  • Taille hexagonale 7/8 po