!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAP TETE HEX 1 1/2PO ACIER FILETE

CAP TETE HEX 1 1/2PO ACIER FILETE

APPROVED VENDOR

CAP TETE HEX 1 1/2PO ACIER FILETE close
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
CAP TETE HEX 1 1/2PO ACIER FILETE

CAP TETE HEX 1 1/2PO ACIER FILETE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.28 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1MNF9
  • N° de modèle du manufacturier 1MNF9
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # 1748
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise à tête hexagonale
  • Taille de tuyau nominale1 1/2 po
  • Finition/revêtementNoir
  • Construction de bouchonSolide
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête hexagonale
  • Matériau du raccord de tuyau Acier forgé
  • Type de connexion du raccord de tuyau MNPT
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Normes ANSI B1.20.1, ASME B16.11 et SA105, ASTM A105
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)