!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
B TE HEX,1/2 PO,FILETE,AI 316

B TE HEX,1/2 PO,FILETE,AI 316

APPROVED VENDOR

B TE HEX,1/2 PO,FILETE,AI 316 close
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
B TE HEX,1/2 PO,FILETE,AI 316

B TE HEX,1/2 PO,FILETE,AI 316

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.55 / CHAQUE
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
  • N° article GGM6JM38
  • N° de modèle du manufacturier 60HP112N012
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise à tête hexagonale
  • Taille de tuyau nominale1/2 po
  • Classe de matériau316L
  • Pour la catégorie des tuyauxCatégorie 40
  • Diamètre extérieur1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po²
  • Plage de température-20 degrés à 350 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Filetage du tuyau - côté A14
  • NormesConforme aux normes ANSI B1.20.1, Classe 150
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête hexagonale
  • Matériau du raccord de tuyau Acier inoxydable
  • Classe Classe 150
  • Type de connexion du raccord de tuyau MNPT
  • Longueur hors tout 27 mm
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po²
  • Style d'entraînement du bouchon Hexagonal de 3 po
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Magnétique Non magnétique
  • Forme de base du raccord de tuyau Bouchon
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)