!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE À TÊTE HEXAGONALE, MNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3 PO, CATÉGORIE 80, PVC-C, 185 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F, GRIS

PRISE À TÊTE HEXAGONALE, MNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3 PO, CATÉGORIE 80, PVC-C, 185 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F, GRIS

GF PIPING SYSTEMS

PRISE À TÊTE HEXAGONALE, MNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3 PO, CATÉGORIE 80, PVC-C, 185 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F, GRIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PRISE À TÊTE HEXAGONALE, MNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3 PO, CATÉGORIE 80, PVC-C, 185 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F, GRIS

PRISE À TÊTE HEXAGONALE, MNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3 PO, CATÉGORIE 80, PVC-C, 185 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F, GRIS

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.93 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2PLV7
  • N° de modèle du manufacturier 9850-030
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.51 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise à tête hexagonale
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Taille de tuyau nominale3 po
  • CatégorieCatégorie 80
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Longueur hors tout1 15/16 po
  • Plage de température0 degrés à 210 degrés F
  • Style d'entraînement du bouchonHexagonal
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Taille de filetage3 po-8
  • ApplicationEau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61, NSF 14
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête hexagonale
  • Matériau du raccord de tuyau PVC-C
  • Type de connexion du raccord de tuyau MNPT
  • Diamètre extérieur 3 7/16 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 185 lb/po² à 73 degrés F
  • Construction de bouchon Creux
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Filetage du tuyau - côté A 11.5
  • Couleur Gris
  • Normes ASTM D1784, NSF 14
  • Taille hexagonale 3 11/16 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande