!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE À TÊTE HEXAGONALE, BOUT MÂLE, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, 80, PVC, 690 LB/PO2 À 73 DEGREES F, GRIS

PRISE À TÊTE HEXAGONALE, BOUT MÂLE, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, 80, PVC, 690 LB/PO2 À 73 DEGREES F, GRIS

APPROVED VENDOR

PRISE À TÊTE HEXAGONALE, BOUT MÂLE, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, 80, PVC, 690 LB/PO2 À 73 DEGREES F, GRIS close
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
PRISE À TÊTE HEXAGONALE, BOUT MÂLE, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, 80, PVC, 690 LB/PO2 À 73 DEGREES F, GRIS

PRISE À TÊTE HEXAGONALE, BOUT MÂLE, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, 80, PVC, 690 LB/PO2 À 73 DEGREES F, GRIS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.20 / CHAQUE
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
  • N° article WWG22JY86
  • N° de modèle du manufacturier 849-007
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise à tête hexagonale
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Taille de tuyau nominale3/4 po
  • Catégorie80
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Longueur hors tout1 3/16 po
  • Plage de température0 degrés à 140 degrés F
  • Style d'entraînement du bouchonHexagonal
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • ApplicationEau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61, NSF 14
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête hexagonale
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Type de connexion du raccord de tuyau Bout mâle
  • Diamètre extérieur 1 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 690 lb/po² à 73 Degrees F
  • Construction de bouchon Creux
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Gris
  • Normes ASTM D2467, NSF 14, NSF 61
  • Taille hexagonale 1 1/8 po