!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE À TÊTE HEXAGONALE, MNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1 1/2 PO, CATÉGORIE 80, PVC, 235 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F, GRIS

PRISE À TÊTE HEXAGONALE, MNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1 1/2 PO, CATÉGORIE 80, PVC, 235 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F, GRIS

APPROVED VENDOR

PRISE À TÊTE HEXAGONALE, MNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1 1/2 PO, CATÉGORIE 80, PVC, 235 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F, GRIS close
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
PRISE À TÊTE HEXAGONALE, MNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1 1/2 PO, CATÉGORIE 80, PVC, 235 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F, GRIS

PRISE À TÊTE HEXAGONALE, MNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1 1/2 PO, CATÉGORIE 80, PVC, 235 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F, GRIS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.31 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2NU99
  • N° de modèle du manufacturier 850-015
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise à tête hexagonale
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Taille de tuyau nominale1 1/2 po
  • CatégorieCatégorie 80
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Longueur hors tout1 3/8 po
  • Plage de température0 degrés à 140 degrés F
  • Style d'entraînement du bouchonHexagonal
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Taille de filetage1 1/2 po-11 1/2
  • ApplicationEau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61, NSF 14
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête hexagonale
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Type de connexion du raccord de tuyau MNPT
  • Diamètre extérieur 1 13/16 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 235 lb/po² à 73 degrés F
  • Construction de bouchon Creux
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Filetage du tuyau - côté A 11.5
  • Couleur Gris
  • Normes ASTM D1784, NSF 14
  • Taille hexagonale 2 1/16 po