!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON À TÊTE HEXAGONALE, FNPT, 2 PO-11 1/2, LONGUEUR 2 3/4 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, CATÉGORIE 40, PVC

CAPUCHON À TÊTE HEXAGONALE, FNPT, 2 PO-11 1/2, LONGUEUR 2 3/4 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, CATÉGORIE 40, PVC

APPROVED VENDOR

CAPUCHON À TÊTE HEXAGONALE, FNPT, 2 PO-11 1/2, LONGUEUR 2 3/4 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, CATÉGORIE 40, PVC close
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
CAPUCHON À TÊTE HEXAGONALE, FNPT, 2 PO-11 1/2, LONGUEUR 2 3/4 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, CATÉGORIE 40, PVC

CAPUCHON À TÊTE HEXAGONALE, FNPT, 2 PO-11 1/2, LONGUEUR 2 3/4 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, CATÉGORIE 40, PVC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.70 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG22FJ36
  • N° de modèle du manufacturier 448020
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142310
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon à tête hexagonale
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Taille de tuyau nominale2 po
  • CatégorieCatégorie 40
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Longueur hors tout2 3/4 po
  • Plage de température0 degrés à 140 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Filetage du tuyau - côté A11.5
  • CouleurBlanc
  • NormesNSF 14, NSF 61
  • Taille hexagonale2 13/16 po
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61, NSF 14
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Capuchon à tête hexagonale
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Type de connexion du raccord de tuyau FNPT
  • Diamètre extérieur 1 3/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 280 lb/po²
  • Style d'entraînement du bouchon Hexagonal
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Taille de filetage 2 po-11 1/2
  • Application Eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyau Capuchon
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié NSF (norme de durabilité or environnementale)