!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RALLONGE DE FORET, 18 PO LONG, POUR DIAMÈTRE DE TIGE DE PERCEUSE DE 9,5 MM

RALLONGE DE FORET, 18 PO LONG, POUR DIAMÈTRE DE TIGE DE PERCEUSE DE 9,5 MM

EAZYPOWER

RALLONGE DE FORET, 18 PO LONG, POUR DIAMÈTRE DE TIGE DE PERCEUSE DE 9,5 MM close
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
RALLONGE DE FORET, 18 PO LONG, POUR DIAMÈTRE DE TIGE DE PERCEUSE DE 9,5 MM

RALLONGE DE FORET, 18 PO LONG, POUR DIAMÈTRE DE TIGE DE PERCEUSE DE 9,5 MM

EAZYPOWER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.48 / CHAQUE
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
  • N° article WWG42W480
  • N° de modèle du manufacturier 88440
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Informations sur le produit

Cette rallonge de foret est en acier. Cette rallonge de foret a des mesures fractionnaires en po. Elle a une longueur de 18 po.

Spécifications techniques

  • ArticleRallonge de foret
  • Longueur hors tout18 po
  • Pour diamètre de tige de foret9,5 mm
  • Type de rallongePerceuse à bois
  • Matériau - usinageAcier
  • Nb de pièces48
  • Sous-marqueQwikBor
  • Type de tige d'extension Droite avec trois plats
  • Diamètre de la tige d'extension 1/4 po
  • Pour type de foret Bois
  • Tige flexible Non
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Tête inclinée Droit
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)