!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RALLONGE DE FORET, 4 PO/6 PO/12 PO/18 PO L, POUR DIAMÈTRE DE TIGE DE PERCEUSE DE 9,5 MM, PQT DE 4

RALLONGE DE FORET, 4 PO/6 PO/12 PO/18 PO L, POUR DIAMÈTRE DE TIGE DE PERCEUSE DE 9,5 MM, PQT DE 4

EAZYPOWER

RALLONGE DE FORET, 4 PO/6 PO/12 PO/18 PO L, POUR DIAMÈTRE DE TIGE DE PERCEUSE DE 9,5 MM, PQT DE 4 close
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
RALLONGE DE FORET, 4 PO/6 PO/12 PO/18 PO L, POUR DIAMÈTRE DE TIGE DE PERCEUSE DE 9,5 MM, PQT DE 4

RALLONGE DE FORET, 4 PO/6 PO/12 PO/18 PO L, POUR DIAMÈTRE DE TIGE DE PERCEUSE DE 9,5 MM, PQT DE 4

EAZYPOWER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.39 / PAQUET de 4
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
  • N° article WWG42W476
  • N° de modèle du manufacturier 88666
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.91 lb

Informations sur le produit

Cette rallonge de foret est en acier. Cette rallonge de foret a des mesures fractionnaires en po. Elle a une longueur de 4 po, 6 po, 12 po, 18 po.

Spécifications techniques

  • ArticleRallonge de foret
  • Longueur hors tout4 po, 6 po, 12 po, 18 po
  • Pour diamètre de tige de foret9,5 mm
  • Type de rallongePerceuse à bois
  • Matériau - usinageAcier
  • Nb de pièces4
  • Sous-marqueQwikBor
  • Type de tige d'extension Droite avec trois plats
  • Diamètre de la tige d'extension 1/4 po
  • Pour type de foret Bois
  • Tige flexible Non
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Tête inclinée Droit
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)