!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE HEXAGONAL,LAITON,TUYAU 1/8PO,FNPT

COUDE HEXAGONAL,LAITON,TUYAU 1/8PO,FNPT

APPROVED VENDOR

COUDE HEXAGONAL,LAITON,TUYAU 1/8PO,FNPT close
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
COUDE HEXAGONAL,LAITON,TUYAU 1/8PO,FNPT

COUDE HEXAGONAL,LAITON,TUYAU 1/8PO,FNPT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.60 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4CCF9
  • N° de modèle du manufacturier 4CCF9
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude hexagonal
  • Taille nominale du tuyau - côté A1/8 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Type - côté BNPT
  • Déplacement/course, 1ere étage1 200 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude hexagonal
  • ApplicationAir, fluide hydraulique, eau non potable
  • CouleurBrun
  • Filetage du tuyau - côté A27
  • Filetage du tuyau - côté B27
  • Taille hexagonale3/4 po
  • Joint d'étanchéité inclusNon
  • Genre - côté A Femelle
  • Type - côté A NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1/8 po
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Normes ASA/ASME
  • Forme de base du raccord de tuyau Coude
  • Diamètre extérieur - côté A 3/4 po
  • Diamètre extérieur - côté B 3/4 po
  • Classe de matériau CA360
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Non
  • Longueur hors tout 1 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)