!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON D'ACCOUPLEMENT, RACCORD 1/2 PO X 1/2 PO, TAILLE HEXAGONALE 1 1/16 PO, NPT X NPT, LAITON, 1 000 LB/PO2, LAITON

MANCHON D'ACCOUPLEMENT, RACCORD 1/2 PO X 1/2 PO, TAILLE HEXAGONALE 1 1/16 PO, NPT X NPT, LAITON, 1 000 LB/PO2, LAITON

PARKER

MANCHON D'ACCOUPLEMENT, RACCORD 1/2 PO X 1/2 PO, TAILLE HEXAGONALE 1 1/16 PO, NPT X NPT, LAITON, 1 000 LB/PO2, LAITON close
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
MANCHON D'ACCOUPLEMENT, RACCORD 1/2 PO X 1/2 PO, TAILLE HEXAGONALE 1 1/16 PO, NPT X NPT, LAITON, 1 000 LB/PO2, LAITON

MANCHON D'ACCOUPLEMENT, RACCORD 1/2 PO X 1/2 PO, TAILLE HEXAGONALE 1 1/16 PO, NPT X NPT, LAITON, 1 000 LB/PO2, LAITON

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.37 / CHAQUE
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
  • N° article DYE207P8
  • N° de modèle du manufacturier 207P-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement
  • Taille nominale du tuyau - côté A1/2 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Type - côté BNPT
  • Déplacement/course, 1ere étage1 000 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyauManchon d'accouplement hexagonal
  • ApplicationAir, eau non potable
  • CouleurLaiton
  • Taille hexagonale1 1/16 po
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Longueur hors tout1 1/2 po
  • Genre - côté A Femelle
  • Type - côté A NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1/2 po
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Normes SAE J530, J531
  • Forme de base du raccord de tuyau Manchon d'accouplement
  • Classe de matériau C37700
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Pression de vapeur max. 1 000 lb/po²