!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS TÊTE HEXAGONALE,ACIER,GRADE 5,CHROMÉ,5/16"-24,FIN,⅞PO LO,5PQ

VIS TÊTE HEXAGONALE,ACIER,GRADE 5,CHROMÉ,5/16"-24,FIN,⅞PO LO,5PQ

APPROVED VENDOR

VIS TÊTE HEXAGONALE,ACIER,GRADE 5,CHROMÉ,5/16"-24,FIN,⅞PO LO,5PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS TÊTE HEXAGONALE,ACIER,GRADE 5,CHROMÉ,5/16"-24,FIN,⅞PO LO,5PQ

VIS TÊTE HEXAGONALE,ACIER,GRADE 5,CHROMÉ,5/16"-24,FIN,⅞PO LO,5PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.53 / PAQUET de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4GVL2
  • N° de modèle du manufacturier MPB3036
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Vis à tête à six pans en acier gris de grade 5 avec finition chromée. Conforme aux normes SAE J429/ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à tête hexagonale
  • Grade/classe du matériauQualité 5
  • Taille de filetage5/16 po-24
  • Longueur de fixation7/8 po
  • Largeur de tête1/2 po
  • PriseHexagonal
  • Résistance à la traction120 000 lb/po²
  • Normes dimensionnellesASME B18.2.1
  • Système de mesurePouce
  • Ajustement de fil2 A
  • TypeVis d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de filetageFin
  • Matériau Acier
  • Finition Chromé
  • Direction de filetage Droitier
  • Longueur minimale du filetage 7/8 po
  • Hauteur de tête 13/64 po
  • Taille de prise 1/2 po
  • Dureté Rockwell C25
  • Norme de qualité des matériaux SAE J429
  • Longueur hors tout 7/8 po
  • Style de filetage Entièrement fileté
  • Style de tête Hexagonal
  • Taille de vis 5/16 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande