!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS TÊTE HEXAGONALE,BRONZE,LISSE,5/16"-18,GROS,1¼PO L,10PQ

VIS TÊTE HEXAGONALE,BRONZE,LISSE,5/16"-18,GROS,1¼PO L,10PQ

APPROVED VENDOR

VIS TÊTE HEXAGONALE,BRONZE,LISSE,5/16"-18,GROS,1¼PO L,10PQ close
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
VIS TÊTE HEXAGONALE,BRONZE,LISSE,5/16"-18,GROS,1¼PO L,10PQ

VIS TÊTE HEXAGONALE,BRONZE,LISSE,5/16"-18,GROS,1¼PO L,10PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.60 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG1YB93
  • N° de modèle du manufacturier 1YB93
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Vis d’assemblage à tête hexagonale en bronze avec finition non revêtue. Livré en boîte de 10, conforme aux normes ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à tête hexagonale
  • Grade/classe du matériauNon classé
  • Taille de filetage5/16 po-18
  • Longueur de fixation1-1/4 po
  • Largeur de tête1/2 po
  • PriseHexagonal
  • Dureté RockwellB80
  • Système de mesurePouce
  • Ajustement de fil2 A
  • TypeVis d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de filetageGrossier
  • Matériau Bronze
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Direction de filetage Droitier
  • Longueur minimale du filetage 7/8 po
  • Hauteur de tête 13/64 po
  • Résistance à la traction 80 000 lb/po²
  • Normes dimensionnelles ASME B18.2.1
  • Longueur hors tout 1-1/4 po
  • Style de filetage Partiellement fileté
  • Style de tête Hexagonal
  • Taille de vis 5/16 po