!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS TÊTE HEXAGONALE,NYLON,BRUT,⅜"-16,GROS,1½PO LO,POUCE,10PQ

VIS TÊTE HEXAGONALE,NYLON,BRUT,⅜"-16,GROS,1½PO LO,POUCE,10PQ

APPROVED VENDOR

VIS TÊTE HEXAGONALE,NYLON,BRUT,⅜"-16,GROS,1½PO LO,POUCE,10PQ close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
VIS TÊTE HEXAGONALE,NYLON,BRUT,⅜"-16,GROS,1½PO LO,POUCE,10PQ

VIS TÊTE HEXAGONALE,NYLON,BRUT,⅜"-16,GROS,1½PO LO,POUCE,10PQ

APPROVED VENDOR

Prix en liquidation :
$1.98 / PAQUET de 10

Votre prix : 7,91 $ / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG4AGR2
  • N° de modèle du manufacturier 3237516150
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Vis à tête à six pan en nylon non revêtu. Conditionné en paquet de 10 et conforme à la norme ASME B1.1 1982.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à tête hexagonale
  • Grade/classe du matériauNon classé
  • Taille de filetage3/8 po-16
  • Longueur de fixation1-1/2 po
  • Largeur de tête9/16 po
  • PriseFendue
  • Dureté RockwellM61
  • Système de mesurePouce
  • Style de filetagePartiellement fileté
  • Style de têteHex fendu
  • Taille de vis3/8 po
  • Matériau Nylon
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Direction de filetage Droitier
  • Longueur minimale du filetage 1 po
  • Hauteur de tête 17/64 po
  • Résistance à la traction 480 lb/po²
  • Normes dimensionnelles ASME B1.1 1982
  • Longueur hors tout 1-1/2 po
  • Type Vis d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de filetage Grossier