!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BAGUE, RACCORD 3/4 PO X 1/2 PO, NPT X NPT FEMELLE, ACIER À 150 DEGRÉS F, NOIR, CLASSE 300

BAGUE, RACCORD 3/4 PO X 1/2 PO, NPT X NPT FEMELLE, ACIER À 150 DEGRÉS F, NOIR, CLASSE 300

ANVIL

BAGUE, RACCORD 3/4 PO X 1/2 PO, NPT X NPT FEMELLE, ACIER À 150 DEGRÉS F, NOIR, CLASSE 300 close
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
BAGUE, RACCORD 3/4 PO X 1/2 PO, NPT X NPT FEMELLE, ACIER À 150 DEGRÉS F, NOIR, CLASSE 300

BAGUE, RACCORD 3/4 PO X 1/2 PO, NPT X NPT FEMELLE, ACIER À 150 DEGRÉS F, NOIR, CLASSE 300

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.32 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4WJK6
  • N° de modèle du manufacturier 0318905601
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142314
  • PAGE DU CATALOGUE # 1738
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBague
  • Genre - côté AMâle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage2 000 lb/po² à 150 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyauBague hexagonale
  • ApplicationAir, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • CouleurNoir
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Classe Classe 300
  • Taille nominale du tuyau - côté A 3/4 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Matériau du raccord de tuyau Acier
  • Normes Homologué UL, approuvé FM, conforme à la norme ASME B16.3
  • Forme de base du raccord de tuyau Bague
  • Pour la catégorie des tuyaux 80
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus